Wincode Barcode Label Printer C342C 203dpi 1unit

Rp3.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C342C
Unit 1unit
Printing Method Thermal Transfer / Thermal Direct
Resolution (dpi) 203
Maximum Print Speed (mm/s) 102
Maximum Print Width (mm) 101.6
Maximum Print Length (mm) 2286
Dimensions (WxHxD) (mm) 220x198x288
Label Roll Capacity (mm) 127 (5inch) OD
Max Ribbon Length (m) 300
Maximum Outer Diameter (mm) 67
Core Size (inch) 1
Ribbon Width (mm) 25.4-110
Processor 32-bit RISC CPU
Memory (Mb) 4 Flash-ROM, 8 SDRAM
Power Supply (V/A) External universal power supply , Input: AC 100-240/2.0; Output: 24/2.5
Power (W) 60
Communication USB 2.0
Sensors Reflective gap sensors Ribbon end sensorHead open sensor Paper near end sensor (optional)
Internal Fonts 7 kinds of bitmap fonts
Printer Language WPL (ZPL, EPL, TSPL, DPL...Auto Switch)
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 July 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bundled software:
-WinLabel labelling application, windows printer driver, printer utility, DLL SDK library, EXE executive AP for batch print.
-Platform support: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 and Server 2003, 2008, 2012, 2012R2 (32/64 bit)
Barcode :
1D bar codeCode 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved 2-of-5, ITF-14, MSI Pleassy, PostCode, Telepen, UPC-A, UPC-E, UCC-128; 2D bar codeQR Code, Micro QR Code, PDF417, Micro PDF417, Code 16K, Code 49, Aztec Code, Data Matrix, Grid Matrix, MaxiCode

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait