SAITAMA SEIKI Pencil Grinder U-1635 1unit

#Nomor SKU S032703122
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U-1635
Unit 1unit
Collet Size (mm) 3/6
No Load Speed (rpm) 35000
Air Consumption (L/minute) 180
Air inlet (inch) PT1/4
Length (mm) 146
Noise Level (dBa) 75
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications: Removal of rust, die casting, welding spot, etc. Griding & sanding die cast, welding spot, etc. Any metel griding. Tire reparing. Chamfering.
Safety lever throttle & speed regulator.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan