SAITAMA SEIKI Pencil Grinder

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Collet Size (mm)3/6
Air inlet (inch)PT1/4
Length (mm)146
Noise Level (dBa)75
Air Consumption (L/minute)180
No Load Speed (rpm)35000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications: Removal of rust, die casting, welding spot, etc. Griding & sanding die cast, welding spot, etc. Any metel griding. Tire reparing. Chamfering.
Safety lever throttle & speed regulator.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan