Bridgestone JL-CC Swivel Joint JL12CC 1pc

#Nomor SKU S032608588
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JL12CC
Unit 1pc
Material Steel
Material (O-ring) NBR
Maximum Operating Pressure (MPa) 20.5
Minimum Bursting Pressure (MPa) 82
Operating Temperature Range (°C) -30 to +100
Pipe Connection Diameter G3/4xR3/4
Shape Swivel joint
Size 12
Surface Treatment Galvanized/chromate treated
Connector Thread Type GxR
Dimension A (mm) 58
Dimension B (mm) 22
Dimension C (mm) 21
Dimensions d (mm) Φ16
Dimension H (mm) 36
Dimension L (mm) 88
Dimension Z (mm) 59
Mass (g) 535
M Code 33128182
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 July 2022
Terakhir Diperbaharui 20 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan