NTN Lock Washer AW05 1pc
Rp9.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AW05 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Nominal of Thread | M25 |
| Tab Type | Bent Inner |
| Dimensions d3 (mm) | 25 |
| Dimension D4 (mm) | 32 |
| Dimension D5 (mm) | 42 |
| Dimension F1 (mm) | 5 |
| Dimensions m (mm) | 23 |
| Dimensions f (mm) | 5 |
| Dimension B7 (mm) | 1.25 |
| Dimension N (mm) | 13 |
| Dimension B2 (mm) | 3.75 |
| Dimensions r2 (mm) | 1 |
| Applicable Locknut Numbers | AN05 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||