ONEBIZ Loto Box Safety Device Heavy Duty OB 14-OB02 With Switch Button Red 34.5x13.2x13mm 1set

#Nomor SKU S032561302
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OB 14-OB02
Unit 1set
Material Iron Plat + Acrylic
Plate Thickness (mm) 2
Dimensions (LxWxH) (cm) 34.5x13.2x13
Coating Powder coating
Color Red
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 July 2022
Terakhir Diperbaharui 10 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi paket Loto Box / Box Safety Device Heavy Duty with Switch Button adalah sebagai berikut :
- LOTO Box : 1 Unit
- Switch Button : 1 Unit
- Emergency Push Button : Tidak ada dalam paket
- Padlock : Tidak ada dalam paket

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan