ONEBIZ Loto Box Safety Device Heavy Duty

Sebelum PPN:
Rp739.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
MaterialIron Plat + Acrylic
Plate Thickness (mm)2
Dimensions (LxWxH) (cm)34.5x13.2x13
CoatingPowder coating
ColorRed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi paket Loto Box / Box Safety Device Heavy Duty with Switch Button adalah sebagai berikut :
- LOTO Box : 1 Unit
- Switch Button : 1 Unit
- Emergency Push Button : Tidak ada dalam paket
- Padlock : Tidak ada dalam paket

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan