ACIS Digital Compact Balance BK-5000 1unit

#Nomor SKU S032550825
Wishlist
Rating:
100% of 100
(5)
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BK-5000
Unit 1unit
Capacity (g) 5000
Height Accuracy 1/5000
Pan Size (LxW) (mm) 150x150
Readability (g) 1
Series BK Series
Weighing Pan Plastic
Power Source 4xAA size batteries or (optional) Adapter
Operating Temperature (°C) 0 to 40 (32 to 104°F)
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 18 July 2022
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Save batteries power with automatically power off function
- Low battery warning in displayed when the batteries are running low
Feature
- Auto Power off
- Low battery/Over Load Indication
- Easy to operate and move
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk