Mata Widia Cemented Carbide Type C1 C.120/105 1kg

Rp7.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C.120/105
Unit 1kg
Spesifikasi Yg-6 pure - Solide carbide - High quality materials
Type C1
Dimension L (mm) 20
Dimensions t (mm) 8
Dimension S (mm) 5
Dimension Re (mm) 0.5
Dimension E (mm) 0.8
Angle (˚) 10
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For marking threading turning tools & turning tools for the finishing of peripheries

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan