ABB Surge Protective Device OVR PV T1-T2 10-1500 M C QS 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | OVR PV T1-T2 10-1500 M C QS |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Depth/Length (mm) | 74 |
| Product Height (mm) | 45 |
| Product Width (mm) | 24 |
| Number of Batteries | - |
| Options Provided | Solar |
| Standards | IEC 61 643-11 / EN 50539-11 / UL 1449 4th ed |
| Suitable For | To protect the systems against the transient overvoltage (lightning) |
| Arrester Class | I, II |
| Discharge Current (kA) | Nominal (8/20µs) 20, I (max, 8/20µs) 40 |
| Fuse Size | 3 modular spacing |
| Number of Conductors | 2 |
| Preventive Maintenance Feature | No |
| Status indicator | Yes |
| Maximum Power Point (V) | 1500 |
| Version | Plug-in |
| Number of Protected Poles | 2 |
| Mounting Type | DIN rail (top hat rail) 35 mm |
| Rated Voltage (V) | 1500 DC |
| Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity (kA) | 11 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 16 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
OVR PV T1-T2 10-1500 M C QS Surge Protective Device
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan