ABB Stop Kontak Industri (Power Socket/Power Outlet) 316EP6W Red 1pc

#Nomor SKU S032542431
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 316EP6W
Unit 1pc
Number of Poles 4
Connection Type Screw
Housing Material Plastic (PA)
Ambient Temperature (°C) -25 to 40
Product Height (mm) 81
RAL Number RAL 7012 - Basalt Grey
Product Width (mm) 81
Frequency (Hz) 50, 60
Cable Cross Section (mm²) 1-2.5
Cable Diameter (mm) 17
Cable Entry Position Swivel
Protection Type Watertight
Recommended Screw Driver PH2
Degree of Protection IP67
Color Red
Rated Voltage (V) 380 - 415
Rated Current (A) 16
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2022
Terakhir Diperbaharui 19 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 380 … 415 V
Industrial Plugs, 3P+E, 16A, 380 … 415 V Clock Position Of Grounding Contact 6 hour Color code Red

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan