ABB Digital Timer Switch (Timer Digital) DW1 1pc

#Nomor SKU S032541465
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DW1
Unit 1pc
Connecting Capacity (mm²) Solid 2.5
Number of Batteries 1
Options Provided With running reserve
Power Consumption (W) 2
Operational Voltage (V) 195-253 AC
Meter Type Digital
Battery Chemical Composition Lithium
Battery Type Button Cell
Battery Weight (kg) 0.003
Contact Type Change-Over (CO)
Maximum Switching Power (VA) 4000
Minimum Switching Time (minute) 1
Number of Channels 1
Power Supply (V) 230 AC
Maximum Switching Current (A) 16
Accuracy (s/24h) ± 0.5
Battery Life (years) 5
Maximum Number of Programs 120
Power Loss (W) 2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
DW1 Digital Time switch
Digital time switch, weekly programming, one channel

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan