SMT Power Battery 4 Volt (Adapter) SMT044 1pc

#Nomor SKU S032524321
Wishlist
Rp74.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SMT044
Unit 1pc
Voltage (V) 4
Capacity (Ah) 4
Dimensions (LxWxH) (mm) 47x47x100
Total Height (mm) 104
Terminal Size F2
Terminal Type L
Battery Lifetime (hour) 20
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2022
Terakhir Diperbaharui 08 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not incinerate
- Do not charge in a gas light container
- Do not short the battery terminals.
- Flush with water at once if contact is made with electrolyde (Acid).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan