Accuris SmartBlue Blue Light Transilluminators E4000-E 1unit

#Nomor SKU S032483956
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E4000-E
Unit 1unit
Light Source High Intensity Blue LEDs
Emission Filter Cover Amber
Wavelength (nm) 465
E4000 Viewing Surface (cm) 17x12
E4000 Ext. Dimensions (cm) 30.5x21.5x5
E4100 Viewing Surface (cm) 10.5x10.5
E4100 Ext. Dimensions (cm) 17x12x5
Voltage (V) 110 to 240
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 July 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accuris SmartBlue Transilluminators have been developed for viewing DNA gels stained with new, safe fluorescent dyes. These new dyes, such as SmartGlow, SYBR Green, Gel Green, have an excitation wavelength of 465-470nm (visible blue light), and are safer to use than Ethidium Bromide.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan