FLUKE Heavy Duty Test Lead Set TL28A 1set

#Nomor SKU S032470826
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TL28A
Unit 1set
Color Red, Black
Jaw Opening (mm) 12.7
Operating Temperature (°C) -80 to +70 (-112°F to +158°F)
Safety Rated 30 V, 10 A
M Code 47860157
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 26 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Large jaws, long leads and a piercing needle inside the jaws. Solid, spring-loaded copper clips with a wide 12.7 mm (.50") jaw opening and serrated teeth. Large piercing needle for penetrating larger gauge wires located inside the jaws. 1.5 m (60"), silicone-insulated leads. One red, one black.
Feature
- Flexible silicone insulated leads are heat and cold resistant
- Cat I 30 V, 10 A

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan