Sanken Water Dispenser Portable (Galon Atas) HWN-671W 1unit
Rp339.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HWN-671W |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Front Cover | White |
| Front Doc | Blue |
| Color | White - Blue |
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Heater Power (W) | 175(Low Watt)/350(Fast Boil) |
| Cold Power | None |
| Hot Temperature (°C) | 80 |
| Cold Temperature | None |
| Super Hot Temperature (°C) | 88 |
| Power Sterilization | None |
| Power Pump | None |
| Unit Dimension (mm) | 310x315x405 |
| Package Dimension (mm) | 330x350x510 |
| Berat (Kg) | 3.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken HWN-671 Portable Water Dispenser merupakan dispenser tipe top loading. Dispenser ini memiliki tabung air panas terbuat dari stainless steel sehingga lebih awet dan tahan lama. Pada dispenser ini terdapat dua pilihan yaitu panas dan normal serta dilengkapi dengan tombol panas untuk suhu 95 C dan tombol normal. Dispenser ini juga memiliki selang yang anti jamur dan katup penutup dengan fitur child lock sehingga air tidak mudah bocor
Sanken HWN-671 Portable Water Dispenser merupakan dispenser tipe top loading. Dispenser ini memiliki tabung air panas terbuat dari stainless steel sehingga lebih awet dan tahan lama. Pada dispenser ini terdapat dua pilihan yaitu panas dan normal serta dilengkapi dengan tombol panas untuk suhu 95 C dan tombol normal. Dispenser ini juga memiliki selang yang anti jamur dan katup penutup dengan fitur child lock sehingga air tidak mudah bocor
Fitur
Fitur : Stainless Steel Tank Tangki air terbuat dari 100% stainless steel dengan teknologi pengelasan dari luar tangki & diproses tanpa bahan kimia, tangki lebih higienis, anti bocor & tidak berkarat. Eco Switch Pilihan tombol fast boil eco switch untuk pilihan pemanasan secara singkat Safety Child Lock Penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak. Halal MUI Tersertifikasi halal oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) Super Hot Menyediakan air panas dengan suhu 90-92°C sehingga sesuai untuk menyeduh teh, susu, kopi, bahkan merebus telur setengah matang dan membilas perlengkapan makan dan minum bayi.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan