Spesifikasi
| Front Cover | White |
|---|---|
| Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Cold Power | None |
| Cold Temperature | None |
| Heater Power (W) | 175(Low Watt)/350(Fast Boil) |
| Hot Temperature (°C) | 80 |
| Package Dimension (mm) | 330x350x510 |
| Power Pump | None |
| Power Sterilization | None |
| Super Hot Temperature (°C) | 88 |
| Unit Dimension (mm) | 310x315x405 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken HWN-656W Portable Water Dispenser merupakan dispenser top loading dengan 2 keran yaitu panas dan normal. Dispenser ini menggunakan tangki air panas 100% stainless steel serta pipa QYA anti bakteri dan jamur yang menjamin air minum lebih higienis dan sehat serta low watt sehingga hemat listrik.
Sanken HWN-656W Portable Water Dispenser merupakan dispenser top loading dengan 2 keran yaitu panas dan normal. Dispenser ini menggunakan tangki air panas 100% stainless steel serta pipa QYA anti bakteri dan jamur yang menjamin air minum lebih higienis dan sehat serta low watt sehingga hemat listrik.
Fitur
Fitur : Stainless Steel Tank Tangki air terbuat dari 100% stainless steel dengan teknologi pengelasan dari luar tangki & diproses tanpa bahan kimia, tangki lebih higienis, anti bocor & tidak berkarat. Eco Switch Pilihan tombol fast boil eco switch untuk pilihan pemanasan secara singkat Safety Child Lock Penggunci keran air panas yang berfungsi untuk menjaga keamanan tertumpahnya air panas, terutama pada anak-anak. Halal MUI Tersertifikasi halal oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) Super Hot Menyediakan air panas dengan suhu 90-92°C sehingga sesuai untuk menyeduh teh, susu, kopi, bahkan merebus telur setengah matang dan membilas perlengkapan makan dan minum bayi.Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mhP106952809-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
