Sanken Lemari Es 2 Pintu SK-V230E-SB 1unit

#Nomor SKU S032463064
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SK-V230E-SB
Unit 1unit
Body Color Black
Door Color Silver
Glass Door (Tempered Glass) None
Door Handle None
High Density Yes
Cooling System Fan Cooling
Voltage (V) 220
Total Capacity (L) 230
Berat (Kg) 44.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 July 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Keterangan Singkat :
Sanken SK-V230E-SB Refrigerator merupakan kulkas atau lemari es yang memiliki teknologi dinding HD yang tebal dan padat,dilengkapi dengan karet pintu berkualitas, menjadikan Lemari Es Sanken meraih skor rata-rata Running Ratio 36%. Artinya, lemari es Sanken lebih cepat dinginnya, suhu dan kesegaran makanan lebih stabil dan terjaga, kompressor bekerja lebih singkat dan paling hemat energi. Lemari Es SANKEN dengan seri Frozen menjawab kebutuhan Anda dengan tampilan yang cantik.
Fitur
Fitur : 4D Air Flow Memastikan udara dingin tersebar merata tanpa terkucuali. Cool Lock Freezer Mampu menyimpan dingin hingga 13 jam saat listrik padam. Dinding HD Tebal & padat, menyimpan dingin lebih lama & hemat energi, tebal dinding HD 50 mm (samping/pintu), 60mm (belakang). No Frost Lemari es tanpa bunga es, selalu bersih dan higienis. PVC Gasket Karet PVC berkualitas, anti bakteri dan mudah dilepas untuk dibersihkan. ROHS Material bagian dalam lemari es mengikuti standart ROHS yang anti racun dan anti bau sehingga lebih higienis dan ramah lingkungan. Big Freezer Kapasitas freezer yang sangat besar mampu menampung kebutuhan Anda sekeluarga. Halal MUI Tersertifikasi halal oleh lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan