Oxford Precision Dial Caliper Reading 0.02mm 200mm 1pc

#Nomor SKU S032436624
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Accuracy (mm) 0.04
Measurement Range (mm) 0 - 200
Measures Depth; External; Internal; Step
Resolution (mm) 0.02
Standards Met DIN 862
System of Measurement Imperial; Metric
Berat (Kg) 6.8
Tanggal Produk Terdaftar 01 July 2022
Terakhir Diperbaharui 20 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Designed to measure the thickness of materials, these dial calipers are available in various sizes to suit your requirements.
Feature
- Gives a metric and imperial reading
- Scale division 0.02mm and 0.001in
- Dial rotates for zero adjustment
- Fine adjustment thumb wheel
- Multiple sizes available
Use
Typical Applications

- Engineering

- Construction

- DIY

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan