OMRON Single Phase Power Regulator G3PW G3PW-A220EC-C-FLK 1pc

#Nomor SKU S032371666
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G3PW-A220EC-C-FLK
Unit 1pc
Type Power conditioner
M Code 46695424
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2022
Terakhir Diperbaharui 03 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power regulator improves function and performance. Easily realizes high precision and multiple functions.
The set value and output amount can be monitored by digital display.
Control mode can be selected (phase control / optimal cycle control).
The movable time can be monitored.
Phase control method can be selected.
Supports a wide range of loads (transformer load, alloy heater, pure metal heater, etc.).
Compatible with UL and CE marking.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan