OMRON Simple Connector For Limit Switch SC SC-P3 1pc

#Nomor SKU S032371260
Wishlist
Rp16.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-P3
Unit 1pc
Connection (Conduit port) Pg13.5
Suitable Model WL @ -G, D4B- @ N
Cable Outer Diameter (φmm) (Min) 7.5, (Max) 9.5
Suitable Cable Cabtire cable
Inner Diameter (Φmm) 9.6
M Code 39096811
Berat (Kg) 9.2
Tanggal Produk Terdaftar 29 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Limit switch connector
Warning
Because it is a resin connector, use a metal connector such as SC-1 to 5M when sealing performance is required.
Not suitable for environments with oil or water.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan