OMRON Multifunctional Small Inverter MX2 Series V1 Type 3G3MX2-V1 Communication Unit 3G3AX-MX2-ECT 1pc

#Nomor SKU S032153361
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3G3AX-MX2-ECT
Unit 1pc
Protection Class Open type (IP20)
Ambient Humidity to Use 20-90% RH (no condensation)
Operating Ambient Temperature (°C) -10 to +50
M Code 46406622
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan