OMRON Connector Terminal Block Conversion Unit Dedicated Connection Cable (With Shield) XW2Z XW2Z-050A 1pc

#Nomor SKU S032021752
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XW2Z-050A
Unit 1pc
Withstand Voltage (V/minute) (Connector part) AC 500. (Leakage current 1mA or less)
Cable UL2464 interface cable
Contact Resistance (miliΩ) (Connector part) 20 or less (20mV or less, 100mA or less)
Cable Length (m) 0.5
Rated Voltage (V) AC 125 DC 24
Rated Current (A) 1
Suitable Model Made by Fujitsu Component Co., Ltd. 24 poles - MIL connector 20 poles
Insulation Resistance (MΩ) 100 or more (at 500 VDC)
Operating Ambient Temperature (°C) 0 to 80
M Code 39109052
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 June 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
One-touch wiring between the connector terminal block conversion unit (XW2 ) and the programmable controller I / O unit
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan