Apera Portable Turbidity Meter Tungsten Light Source TN 500 1unit

#Nomor SKU S031987721
Wishlist
Rp32.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TN 500
Unit 1unit
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 June 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Light Source : Tungsten filament lamp, 400-600 nm
Regulatory : U.S EPA 180.1 Method
Range : 0 – 1000 NTU (FNU), auto. Ranging
Resolution : 0.01 NTU (0 – 19.99) / 0.1 NTU (20.0 – 99.9) / 1 NTU (100 – 1000)
Accuracy : ± 2% of reading plus stray light
Repeatability : ±1% of reading or 0.02 NTU, whichever is greater
Screen : TFT Color Screen
Sample cuvette : Φ25x 60 mm, 18 mL, high borosilicate glass with lid
Power supply : 3.7V rechargeable lithium battery
Include :
Meter, calibration solution*5, sample cuvette*6, microfiber cloth, silicone oil, software flashdrive, USB cable, power adapter, manual, carrying case

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan