NITTO Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) NO720N White 12mmx18m 7rolls

#Nomor SKU S031987318
Wishlist
Rp75.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NO720N
Unit 7rolls
Color White
Size (mmxm) 12x18
Thickness (mm) 0.1
Viscosity 1.47N/10mm
Tensile Strength 49N/10mm
Base Material Japanese Paper
Adhesive Materials Rubber
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 22 June 2022
Terakhir Diperbaharui 17 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Excellent adhesion tape hard-to-occur glue remaining and paper breakage when peeling.
-Unwinding is smooth and a line can be finished finely.
-The color is purple which is hard-to-forget peeling and easy-to-see the sharp cutting.
-For construction paint.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan