Ariston Gas Water Heater Instant (Pemanas Air Gas) FASTR 5L 1pc

#Nomor SKU S031980166
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FASTR
Unit 1pc
Indicator Lights Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) 30x15x40.7
Heating Time (minute) '58m at 45°C
Maximum Work Temperature (°C) 72
Cold Water Temperature (°C) 25
Water Temperature Output (°C) 70
Maximum Working Pressure (MPa) G30: 28/30Mbar, G31: 37 Mbar
Protection Index IPX3
Pipe Dimensions (Inlet/Outlet) (inch) 44624
Use of LNG (m³/hour) 0.55
Use of LPG (kg/hour) 0.41
Capacity (L/minute) 5
Power (W) Input: 5000/10000, output: 4300/8700
Voltage (V/Hz) 50/50
Berat (Kg) 7.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.
Kapasitas : 5 Liter/Menit
Fitur
Bisa digunakan untuk LNG dan LPG
Sistem sirkulasi udara dapat bekerja dengan baik berkat pipa saluran pembuangan CO2 berdiameter besar
Dapat bekerja pada tekanan air yang sangat rendah
Cocok digunakan pada daerah yang memiliki kendala listrik

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan