Philips Vacuum Cleaner (Penyedot Debu) FC8243/09 with Wet Cleaning Cherry Red 3L 1unit

#Nomor SKU S031979597
Wishlist
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FC8243/09
Unit 1unit
Dimensions (LxWxH) (cm) 40.3x26.3x22
Bagged Yes
Nozzle Hard Floor Nozzle
Wet & Dry Yes
Motor Filter Sourcing pad
Cable Length (m) 6
Dust Bag Capacity (L) 3
Exhaust Filter Microfilter
Power (W) Suction Power (Max): 900, input power (IEC): 750
Voltage (V/Hz) 220/50
Color Cherry Red
Capacity (L) 3
Berat (Kg) 4.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 25 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips FC8243/09 - Vacuum Cleaner & Wet Cleaning Penyedot debu Philips PowerGo memberikan kinerja pembersihan terbaik dengan motor hemat energi. Jaga udara di rumah Anda tetap bersih dan sehat, berkat Filter Alergi kami yang menangkap 99,9%+ partikel berbahaya
Panjang Kabel : 6 Meter

Menjangkau radius hingga 6 Meter
Ada power kontrol
Fitur
- Motor 900 Watt efisiensi tinggi menghasilkan daya hisap tinggi untuk hasil pembersihan yang luar biasa.
- Nosel berperforma tinggi dan daya hisap tinggi memastikan Anda dapat menyedot debu halus 99,9%
- Desain yang ringkas dan ringan memastikan penyimpanan dan pengangkutan vakum menjadi mudah.
- Jangkauan 6 meter dari steker ke nosel memungkinkan penggunaan lebih lama tanpa mencabut.
- Filter alergi bersertifikat menangkap 99,9% partikel debu - termasuk serbuk sari, bulu hewan peliharaan, dan tungau debu - ideal untuk penderita alergi.
- Pilih tingkat hisap yang tepat untuk setiap tugas pembersihan dan setiap permukaan di rumah Anda.
- Alat celah terintegrasi ke dalam ruang hampa sehingga mudah diakses untuk digunakan kapan saja Anda butuhkan.
- Ruang debu besar 3 liter dan kantong universal tahan lama memungkinkan daya hisap optimal hingga penuh, ditambah pembuangan tertutup dan bebas kekacauan.
- Nosel serbaguna dapat dengan mudah disesuaikan menggunakan pedal kaki, untuk penggunaan optimal di lantai atau karpet yang keras

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan