Philips Steam Iron GC2145/25 Blue 1200W 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GC2145/25 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 33.2x16.7x13.7 |
| Tank capacity (mL) | 300 |
| Steam (g/minute) | 40 |
| Steam Bursts (g) | 140 |
| Plate Type | Non-Stick |
| Method | Spray on the plate |
| Calc-Clean | Automatic cleanser |
| Cable Length (m) | 2 |
| Power (W) | 1200 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Color | Blue |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Philips GC2145/25 - Steam Iron Blue 1200 Watt EasySpeed Plus mempercepat penyetrikaan dengan semburan uap yang kuat untuk mengatasi kusut yang sulit, tapak setrika keramik yang tahan lama agar mudah meluncur, dan sistem penghenti tetesan kami untuk mencegah kebocoran. Itulah tiga cara mudah untuk mempercepat pekerjaan menyetrika Anda
Panjang Kabel : 2 Meter
Panjang Kabel : 2 Meter
Fitur
1200W untuk memanas dengan cepatDelivers a fast warm-up and powerful performance.
Steam boost hingga 110 g menghilangkan kerutan yang membandel
Menembus lebih dalam ke dalam kain untuk menghilangkan kusut yang membandel dengan mudah.
Uap terus menerus 15 g/mnt
Uap terus menerus 15 g/mnt
Tapak setrika keramik tahan lama agar mudah meluncur
Tapak setrika keramik kami yang tahan lama meluncur dengan baik pada pakaian apa pun yang dapat disetrika. Ini non-stick, tahan gores dan mudah dibersihkan.
Sistem penghenti tetesan menjaga pakaian tetap bersih saat menyetrika
Sistem penghenti tetesan kami mencegah kebocoran untuk menghindari noda dari tetesan air — dan menyetrika dengan percaya diri pada suhu berapa pun.
Tip presisi tiga kali lipat untuk kontrol dan visibilitas yang optimal
Ujungnya tepat dalam 3 cara. Ini memiliki ujung runcing, alur kancing dan desain hidung yang ramping. Tip presisi tiga kali lipat kami membantu Anda menangani bagian yang paling sulit disetrika, seperti kancing dan lipatan.
Tangki air besar 270 ml untuk menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus
Lebih sedikit isi ulang dengan tangki air besar 270 ml sehingga Anda dapat menyetrika lebih banyak pakaian sekaligus
Mengukus vertikal untuk menggantung kain
Fungsi uap vertikal memungkinkan Anda menyegarkan pakaian tepat di gantungan dan menghilangkan kusut dari gorden saat digantung. Tidak diperlukan papan setrika.
Penggeser Calc-clean untuk kinerja uap yang tahan lama
Setrika ini beroperasi dengan air keran biasa. Calc-clean adalah fungsi pembersihan bawaan untuk menghilangkan penumpukan kalsium, atau kerak kapur, dan mempertahankan kinerja puncak.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan