Maspion Stand Mixer SM400 250W 4L 1pc
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SM400 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 4 |
| Power (W) | 250 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 36.5x35x33 |
| Box Dimension (mm) | 404x258x362 |
| Speed | 8 Speed |
| Bowl material | Stainless Steel |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | PCS 00029.02 |
| Berat (Kg) | 5.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Kreasikan aneka kue, roti, dan kukis favorit keluarga Anda dengan Maspion Swing Stand Mixer SM-401. Dirancang dengan bentuk yang modern minimalis, serta fitur-fitur yang lengkap, Stand Mixer ini semakin memudahkan Anda membuat sajian keluarga ditambah dengan kapasitasnya yang besar, 4 liter.
Fitur
- 100% Copper MotorMotor dari 100% gulungan tembaga untuk pemakaian lebih awet tahan lama.
- Stainless Steel Bowl 4L with handle
Dilengkapi pegangan untuk memudahkan mangkok lebih mudah dilepas.
- Splash Guard
Penutup mangkok untuk memudahkan penambahan bahan adonan.
- Planetary Mixing System
Pengaduk otomatis berputar menjangkau seluruh adonan agar tercampur lebih merata.
- 8 Speed Setting
Pengaturan kecepatan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan alat pengaduk.
- High Quality Materials (Wire Whisk, K-Beater, Dough Hook)
Terbuat dari nikel krom pilihan berstandar Food Grade yang lebih aman dan tahan lama.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan