Panasonic Setrika Cordless NIWL30VSR Purple 1200W 1pc

#Nomor SKU S031978545
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NIWL30VSR
Unit 1pc
Plate Material Titan (Silver)
Cable Rotates (degree) 360
The Amount of Temperature Regulation 3 settings
Dimensions (LxWxH) (cm) 25.6x11.3x13.6
Capacity (ml) 200 (tank)
Reduced Calcium Yes
Spray Yes
Sole Plate Form "u" & curved surface
Cable Length (m) 1.4
Function Steam & Dry Iron
Power (W) 1200
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Purple
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic NIWL30VSR - Setrika Uap 1200 Watt Ungu membuat pakaian anda menjadi cepat licin dan rapi seperti baru beli. Dengan ditambahkan dengan penguapan membuat pakaian yang kusut menjadi cepat rapi kembali.
Bahan Material Plat : Titan (Perak) Pada Plat
Warna : Ungu

Anti-kalsium otomatis
Cepat Panas dengan watt tinggi
Titanium, lapisan anti lengket alat setrika melengkung
Penyetrikaan uap & kering
Lubang air besar
Fitur
Panasonic NIWL30VSR - Setrika Uap 1200 Watt Ungu, mampu menghilangkan kusut pada baju secara cepat dan mudah digunakan. Memiliki 360o cord putar. Lapisan non stick atau anti lengket. Sangat cocok untuk kebutuhan rumah anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan