Philips Setrika HD1173/70 Green 350W 1pc

#Nomor SKU S031978514
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp369.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HD1173/70
Unit 1pc
Cable Length (m) 1.7
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220/50
Dimensions (LxWxH) (cm) 27.5x16.5x27.5
Color Green
Indicator Lights Yes
Dry Iron Yes
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips HD1173/70 - Setrika 350 Watt Green merupakan setrika terbaru dari Philips adalah setrika listrik yang fungsional sehingga Anda dapat dengan mudah menyetrika pakaian dengan cepat dan hemat waktu. Dengan alas yang terbuat keramik dan anti lengket, kegiatan menyetrika akan lebih mudah dan aman. Bagian bawah setrika didesain sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau sisi baju yang sulit dijangkau sekalipun.
Panjang Kabel : 1.7 Meter



Setrika Otomatis, Ringan dengan lampu indikator & pengatur suhu.
Pengaman Thermostat.
Bahan Alas Keramik Anti Lengket.
Ujung Setrika Menjangkau Lipatan Tersempit.
Hemat listrik 350 Watt / 220 Volt.
Fitur
Indikator & Pengatur Suhu
Philips HD1173/70 - Setrika 350 Watt Green dilengkapi dengan lampu indikator agar Anda dengan mudah mengetahui apakah setrika sudah panas atau belum. Handle / pegangnannya yang nyaman dan dekat dengan pengaturan suhu membuat anda menjadi lebih mudah dalam melakukan pengaturan suhu pada setrika HD-1173 dengan jenis bahan pakaian apapun sehingga dapat melicinkan pakaian Anda seketika.

Ringkasan Teknis
Setrika ini mampu menjangkau bagian yang sulit pada pakaian Anda. Dengan panjang kabel sampai 1.7 meter dan menggunakan daya 350 Watt, Philips Setrika HD-1173 memudahkan kegiatan Anda ketika menyetrika.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk