Panasonic Mixer Grinder 4 Containers MXAC400SSR Black 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MXAC400SSR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accessories | 4 bowls, 1 filter |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 52.5x22.5x40 |
| Material | Plastic |
| Cable Length (m) | 1 |
| Capacity (L) | Bowls with filters: 0.65 (wet, with filters), steel bowls: 1 (wet only, without filter), grinding bowl: 0.5 (dry),/0.3L (wet), bowl: 0.2 |
| Power (W) | 340-360 |
| Voltage (V/Hz) | 220/50 |
| Color | Black |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 726/LSPr-058-IDN/003/01/2023 |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic MXAC400SSR - Mixer Grinder 4 Containers Black membuat segala macam makanan anda menjadi lebih cepat diproses. Dengan material bahan yang kokoh menjadikan Panasonic MXAC400SSR - Mixer Grinder 4 Containers Black awet digunakan untuk waktu yang lama.
Daya Listrik : 650 watt
Spare part dari Panasonic
Daya Listrik : 650 watt
Spare part dari Panasonic
Fitur
Flow Breaker on Jarsmempunyai 4 alur presisi pada mangkuk, & meningkatkan efisiensi penggilingan
Circuit Breaker System
Bila suhu mesin melebihi batar normal, maka mixer grinder akan mati secara itimatis, hal ini untuk mencegah dari kerusakan.
Safety Lock System
Otomatis berhenti bekerja ketika tutup terbuka.
Samurai Edge blades
Pisau pemotong yang sangat tajam terbuat dari baja, kuat serta tahan lama.
Original Oil Seal Protection
Mesin lebih awet karena selalu terlumasi, dan mencegah air masuk ke motor
Unique Interlocking Safety System
Tidak dapat menyala sebelum mangkuk terpasang dengan aman
Convinience Piano type Button switches
Dengan 3 tombol kecepatan dan tombol getar
Satu Product, Dengan Berbagai Fungsi
Blender
Memeras santan
Mencincang daging
Menghancurkan es
Menggiling bahan basah
Menggiling biji kopi
Menggiling bumbu
Memotong sayur
Mengocok telur
Membuat juice murni
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan