Maspion Mesin Cuci 2 Tabung MMC9972 Hitam 320W 7kg 1pc

#Nomor SKU S031976763
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MMC9972
Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (cm) 48x78x101
Material Plastic
Rotation Speed (rpm) 800
Capacity (kg) 7 (2tubes)
Cable Length (m) 1
Power (W) Washing: 320, dryer: 150
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Black
Berat (Kg) 61.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kapasitas Jumbo Maspion MMC9972 - Mesin Cuci 2 Tabung 7 kg 320 Watt. Tabung pencucian dan tabung pengering memiliki kapasitas yang besar yaitu 7 kg. Sehingga anda bisa hemat tenaga ketika mencuci.
Kapasitas : 2 Tabung




Turbo Spin
Non Automatic
Double Tube
Fitur
teknologi terkini Maspion memiliki fasilitas pengeringan putar dengan daya rendah. Inovasi kami hadirkan untuk menciptakan mesin cuci hemat energi, pengoperasian yang sangat mudah serta aman saat penggunaan. Mampu membersihkan pakai kotor yang menumpuk dengan menggunakan Maspion Mesin Cuci 2 Tabung

Turbo Spin
Keunggulan lainnya adalah kecepatan mencuci yang luar biasa. Dengan teknologi turbo spin dan magic filter membuat cucian anda bersih sempurna.

Panel Bahasa
Kegiatan mencuci anda akan lebih mudah karena tombol pengaturan telah menggunakan Bahasa Indonesia.

Hemat Energi 50%
Kehebatan mencuci dengan cepat dan tabung jumbo, menjadikan anda 50% lebih menghemat tenaga,sabun cuci, bahkan daya listrik.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan