Panasonic Juicer MJH100WSR White 400W 1.7L 1pc

#Nomor SKU S031975865
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MJH100WSR
Unit 1pc
Material Plastic
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 1.7
Power (W) 400
Voltage (V/Hz) 220/240/50
Dimension (LxWxH) (cm) 25.5x25x30.5
Color White
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic MJ-H100 - Juicer 1.7 Liter juicer terbaru dari Panasonic. Alat pemeras jus Panasonic ini terbuat dari bahan material berkualitas sehingga aman untuk Anda dan keluarga gunakan. Juicer Extractor Panasonic ini memiliki hasil perasan buah terbaik dan tidak membuat buah menjadi teroksidasi.

Kapasitas : 1.7 Liter



Lubang hasil jus yang anti tumpah
Mudah dalam penyimpanan kabel
Desain modern dengan bahan material pemeras buah terbuat dari besi berkualitas
Memiliki motor dengan kekuatan terbaik untuk menghasilkan perasan jus secara sempurna

Penyimpanan Kabel
Ya
Pilihan Kecepatan
1 Pilihan
Klem Keselamatan
Ya
Bagian Kaki yang Tidak Mudah Goyah
Tidak
Fitur
1.7 Liter Large-Capacity Pulp Container
Panasonic MJH100 - Juicer 1.7 Liter Memiliki kapasitas yang besar untuk menampung hasil perasan buah

Safety-Switch-Lock Clamps
Sistem pengunci pengaman, menjaga perangkat dari kerusakan saat sedang beroperasi

Easy-to-Store Power Cord
Mudah dalam penyimpanan kabel karena terdapat penyimpanan kabel pada sisi bawah perangkat

Drip Stop
Lubang hasil jus yang anti tumpah dengan penutup yang terbuat dari bahan anti tetes membuat saluran/lubang jus tidak akan menetes saat ditutup

Circuit Breaker
Apabila suhu mesin telah melewati ambang batas normal maka blender otomatis akan mati untuk menghindari kerusakan.

Full Metal Spinner
Alat pemutar pada bagian penyaring juice extractor Panasonic ini terbuat dari bahan stainless steel yang aman dan mudah dibersihkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan