SEKAI Hand Mixer with Fast Cooling System MX680H White & Red 170W 1pc

#Nomor SKU S031975650
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MX680H
Unit 1pc
Accessories 2 Stirring & 2 Suiters
Packing Dimensions (cm) 22x11.2x19.6
Hand Mixer is Easy to Remove Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) 19.2x8.3x17
Material Plastic
Power (W) 170
Voltage (V/Hz) 220/50
Color White & Red
Total Speed 3 Speed
SNI License Yes
SNI Number 9222DN-79.4A.0-555-LSPr-001-IDN
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sekai MX680H - Hand Mixer 170 Watt Fast Cooling System Mixer untuk rumah tangga. Kokoh & Tahan lama ABS. Mudah untuk dibersihkan. 170 Watt Electric Mixer. Fast coolong system.
Jumlah Kecepatan : 3 Kecepatan
Service
Pilihan Warna : White & Red
Fitur
Motor yang kuat untuk semua jenis adonan
Full copper motor
Dengan 3 pilihan kecepatan
Dilengkapi sekring pengaman
Dilengkapi pengocok dan pengaduk adonan yang terbuat dari bahan anti karat
Dua alat pengocok telur, krimmer, dll (Beater)
Dua alat pengaduk adonan (Dough Hooks)
Bahan body ABS, kuat dan tahan lama
Sistem pendingin yang efisien
Mudah dibersihkan
Tersedia tombol untuk melepas pengaduk agar mudah di bersihkan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan