Philips Hair Curler BHB862/00 White 34W 1pc

#Nomor SKU S031975353
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BHB862/00
Unit 1pc
Plate Material Ceramic
Ready to Use Within 60 seconds
Cable Rotates (degree) 360
Temperature (degree) 210
Plate Dimensions (LxW) (cm) 10.5x2.7
Automatic Dead Button After 60min
Evenly Distributed Heat Distribution Plate Yes
Dimensions (LxWxH) (cm) 38x8x13
Cable Length (m) 1.8
Power (W) 34
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color White
Berat (Kg) 2.5
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips BHB862/00 - Hair Curler Kini mendapatkan rambut ikal jadi lebih mudah! Cukup gulungkan lalu tata rambut untuk mendapatkan rambut ikal yang selama ini Anda dambakan. Lapisan keramiknya menjadikan rambut Anda semakin mengilap, mengembang, menawan, dan tampak luar biasa.
Warna : Putih
Service

Mudah digunakan
Laras 16 mm
Lapisan keramik
Suhu 200°C
Fitur
Laras pengeriting 16mm untuk rambut ikal dan keriting spiral yang menawan
Dengan laras berdiameter 16 mm, Anda akan bisa memiliki rambut ikal yang indah dan mengembang atau keriting spiral untuk penampilan yang lebih muda dan ceria.

Lapisan pelindung keramik untuk penataan rambut yang tidak merusak rambut
Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.

Suhu tinggi 200°C untuk hasil terbaik
Suhu tinggi 200°C menjamin hasil optimal dan lembut pada rambut

Alat akan siap digunakan begitu lampu LED-nya berkedip
Lampu LED akan berhenti berkedip ketika pengeriting panas dan siap digunakan.

Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan
Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.

Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik
Penata rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.

Kabel daya 1,8 m
Mudah digunakan berkat kabel daya sepanjang 1,8 m.

Kabel putar agar tidak kusut
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait