Spesifikasi
| Plate Material | Ceramic |
|---|---|
| Ready to Use | Within 60 seconds |
| Cable Rotates (degree) | 360 |
| Temperature (degree) | 210 |
| Plate Dimensions (LxW) (cm) | 10.5x2.7 |
| Automatic Dead Button | After 60min |
| Cable Length (m) | 1.8 |
| Color | White |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 38x8x13 |
| Evenly Distributed Heat Distribution Plate | Yes |
| Power (W) | 34 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Philips BHB862/00 - Hair Curler Kini mendapatkan rambut ikal jadi lebih mudah! Cukup gulungkan lalu tata rambut untuk mendapatkan rambut ikal yang selama ini Anda dambakan. Lapisan keramiknya menjadikan rambut Anda semakin mengilap, mengembang, menawan, dan tampak luar biasa.
Warna : Putih
Service
Mudah digunakan
Laras 16 mm
Lapisan keramik
Suhu 200°C
Warna : Putih
Service
Mudah digunakan
Laras 16 mm
Lapisan keramik
Suhu 200°C
Fitur
Laras pengeriting 16mm untuk rambut ikal dan keriting spiral yang menawanDengan laras berdiameter 16 mm, Anda akan bisa memiliki rambut ikal yang indah dan mengembang atau keriting spiral untuk penampilan yang lebih muda dan ceria.
Lapisan pelindung keramik untuk penataan rambut yang tidak merusak rambut
Lapisan keramik yang melindungi memastikan distribusi panas merata dan kerusakan yang lebih sedikit untuk rambut lembut dan berkilau.
Suhu tinggi 200°C untuk hasil terbaik
Suhu tinggi 200°C menjamin hasil optimal dan lembut pada rambut
Alat akan siap digunakan begitu lampu LED-nya berkedip
Lampu LED akan berhenti berkedip ketika pengeriting panas dan siap digunakan.
Ujung dingin agar lebih mudah dan lebih aman digunakan
Ujung alat penata rambut ini terbuat dari material insulasi panas khusus yang menjaganya tetap dingin; Anda bisa memegangnya dengan aman ketika menata rambut untuk penggunaan mudah yang optimal.
Waktu pemanasan cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik
Penata rambut ini memiliki waktu pemanasan yang cepat, siap digunakan dalam waktu 60 detik.
Kabel daya 1,8 m
Mudah digunakan berkat kabel daya sepanjang 1,8 m.
Kabel putar agar tidak kusut
Teknologi kabel putar yang praktis ini akan memutar kabel sehingga tidak kusut.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/71P106876253-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
