PX Digital TV Indoor/Outdoor Antenna DA5900B Black 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DA5900B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 13x5x25 |
| Material | Iron |
| Cable Length (m) | 12 |
| Channel | 30 channel |
| Color | Black |
| Cable Type | Coaxial-3C-2V |
| Impedance (ohm) | 75 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
PX Antenna DA-5900B - Digital TV Indoor/Outdoor Antenna VHF (Very High Frekuensi) 47 ~ 230 MHz dan UHF (Ultra High Frekuensi) 470 ~ 870 MHz adalah sebuah bandwidth yang digunakan untuk memancarkan signal radio dan TV untuk para operator yang menerimanya. Isi komponen lebih detail karena frekuensi lebih sensitive. Panjang Antenna saat ditarik keatas Lebih panjang. Channel : 30 Channel
Pemasangan mudah
Tingkat sensitivitas tinggi dengan sinyal kuat
Desain simpel
Relatif safety/aman dari petir, ECO dan hemat listrik
Insertion Loss <3 dB
O/P Return Loss <-6 dB
VHF 47-230 MHz
UHF 470-870 MHz
Pemasangan mudah
Tingkat sensitivitas tinggi dengan sinyal kuat
Desain simpel
Relatif safety/aman dari petir, ECO dan hemat listrik
Insertion Loss <3 dB
O/P Return Loss <-6 dB
VHF 47-230 MHz
UHF 470-870 MHz
Fitur
PX Antenna DA-5900B - Digital TV Indoor/Outdoor Antenna memiliki tingkat kesensitivitas tinggi, dapat menghasilkan sinyal yang bagus. Desain yang efisien dan mewah, cocok untuk HDTV Instalasi DIY. Mudah digunakan, pemasangan horizontal & Vertikal. Mengatur sinyal antena dengan mudah. Pemasangan yang mudah dan cepat. ECO & Hemat Listrik. Menonton HDTV secara gratis.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan