NDG Coffee Maker LUMIO Black 800ml 1pc

#Nomor SKU S031973458
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LUMIO
Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (cm) 18x22x37
Material Plastic
Cable Length (m) 1
Anti-drip Yes
AC Voltage (V/Hz) 220-240/50
Capacity (L) 0.8
Power (W) 1500
Color Black
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nescafe Coffee Maker 800 ml 1 Cup tuas otomatis - LUMIO merupakan coffee maker yang dapat menghasilkan krema esensial kopi yang akan keluar dalam bentuk busa saat kopi diseduh dengan menggunakannya. Desain yang modern dan memukai membuat hari-hari Anda dalam menikmati kopi menggunakan Nescafe Coffee Maker 800 ml 1 Cup tuas otomatis - LUMIO menjadi semakin fresh dan bersemangat!
Kapasitas : 0.8 Liter


One cup only
High pressure pump, delivering up to 15 bars
Smart Capsule
Multi Beverages
FREE 1 BOX CAPSULE
Fitur
Mesin kopi kapsul ultra-kompak otomatis

Memiliki dimensi : 18 x 22 x 37 x cm dengan tangki air 1 L

Mesin kopi bertekanan tinggi : (hingga 15 bar)

Untuk kopi kualitas profesional dengan crema beludru tebal

Lebih dari 40 kreasi kopi dan minuman panas dan dingin lezat lainnya disiapkan hanya dengan menekan satu tombol

Ukuran minuman dapat disesuaikan dengan fungsi otomatis

Mode Eco: mati otomatis setelah 1 menit; peringkat konsumsi energi A +

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait