NDG Coffee Maker (Mesin Kopi)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (cm)18x22x37
MaterialPlastic
Cable Length (m)1
Anti-dripYes
AC Voltage (V/Hz)220-240/50
Capacity (L)0.8
ColorBlack
Power (W)1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nescafe Coffee Maker 800 ml 1 Cup tuas otomatis - LUMIO merupakan coffee maker yang dapat menghasilkan krema esensial kopi yang akan keluar dalam bentuk busa saat kopi diseduh dengan menggunakannya. Desain yang modern dan memukai membuat hari-hari Anda dalam menikmati kopi menggunakan Nescafe Coffee Maker 800 ml 1 Cup tuas otomatis - LUMIO menjadi semakin fresh dan bersemangat!
Kapasitas : 0.8 Liter


One cup only
High pressure pump, delivering up to 15 bars
Smart Capsule
Multi Beverages
FREE 1 BOX CAPSULE
Fitur
Mesin kopi kapsul ultra-kompak otomatis

Memiliki dimensi : 18 x 22 x 37 x cm dengan tangki air 1 L

Mesin kopi bertekanan tinggi : (hingga 15 bar)

Untuk kopi kualitas profesional dengan crema beludru tebal

Lebih dari 40 kreasi kopi dan minuman panas dan dingin lezat lainnya disiapkan hanya dengan menekan satu tombol

Ukuran minuman dapat disesuaikan dengan fungsi otomatis

Mode Eco: mati otomatis setelah 1 menit; peringkat konsumsi energi A +

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan