Panasonic Bread Maker SDP104WSR White 280g 428W 1pc

#Nomor SKU S031973229
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SDP104WSR
Unit 1pc
Material Plastic
Cable Length (m) 0.9
Capacity (g) 4.2-280
Power (W) Heating: 360-428, Motor: 80-96
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Dimensions (LxWxH) (cm) 30.4x24.1x32.2
Color White
Time Regulator Up to 13 hours
Number of Program Functions 13 Program Functions
Program Menu Function Menu options, weight, time settings, color settings, on-off
Automatically Die Yes, after 10-15min
LED Panel Yes
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Diproses dengan cara otomatis untuk membuat roti atau kue hanya dengan sekali menekan tombol. Bread maker atau mesin pembuat roti ini memiliki mixer intelligensia yang dapat membuat roti sesuai dengan selera anda. Terdapat 13 menu masakan yang dapat anda coba dirumah, diantaranya:

roti
kacang choco chip
roti kismis kayu manis
roti beras labu
roti rami
roti biji poppy
roti kentang dengan biji chia
roti multigrain
roti biji bunga matahari
roti gandum jahe
roti beras hitam
roti gandum keju
roti wijen hitam
Pengenalan nama-nama komponen dan aksesoris pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti tipe SD P104 :

Mohon bersihkan loyang, mata pisau dan aksesoris sebelum digunakan untuk pertama kalinya

5 langkah sederhana dan mudah untuk membuat adonan roti Anda:


Keluarkan pan roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 dan atur pisau adonan.
Tambahkan tepung tinggi gluten dan bahan-bahan lainnya kecuali ragi kering dalam panci roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti dengan tipe SD-P104 ini.
Masukan Instan ragi kering, buah-buahan kering & kacang di dispenser.
Pilih menu dan tekan start pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti ini.
Setelah bunyi bip, ambil roti dan bersiaplah untuk dihidangkan.
Fitur
Jadikan hari memasak anda lebih berkesan dan istimewa dengan menggunakannya. Membuat berbagai macam adonan kue dan roti bersama keluarga dengan kreasi dan selera yang anda inginkan. Dilengkapi dengan 13 menu masakan yang terdapat pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti dengan tipe SD-P104. Dengan timer khususnya anda dapat mengatur waktu pembuatan roti saat menggunakan bread maker atau mesin pembuat roti ini.

Kapasitas : 4.2 gram - 280 gram


Ragi terpisah
Display digital
Body tidak panas
Mudah Dibersihkan
ditambah kismis/abon/isi lainnya
Dengan pelindung panas berlebih
Material aman untuk kesehatan

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait