Spesifikasi
| Material | Plastic |
|---|---|
| Cable Length (m) | 0.9 |
| Capacity (g) | 4.2-280 |
| Power (W) | Heating: 360-428, Motor: 80-96 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 30.4x24.1x32.2 |
| Automatically Die | Yes, after 10-15min |
| Color | White |
| LED Panel | Yes |
| Number of Program Functions | 13 Program Functions |
| Program Menu Function | Menu options, weight, time settings, color settings, on-off |
| Time Regulator | Up to 13 hours |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Diproses dengan cara otomatis untuk membuat roti atau kue hanya dengan sekali menekan tombol. Bread maker atau mesin pembuat roti ini memiliki mixer intelligensia yang dapat membuat roti sesuai dengan selera anda. Terdapat 13 menu masakan yang dapat anda coba dirumah, diantaranya:
roti
kacang choco chip
roti kismis kayu manis
roti beras labu
roti rami
roti biji poppy
roti kentang dengan biji chia
roti multigrain
roti biji bunga matahari
roti gandum jahe
roti beras hitam
roti gandum keju
roti wijen hitam
Pengenalan nama-nama komponen dan aksesoris pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti tipe SD P104 :
Mohon bersihkan loyang, mata pisau dan aksesoris sebelum digunakan untuk pertama kalinya
5 langkah sederhana dan mudah untuk membuat adonan roti Anda:
Keluarkan pan roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 dan atur pisau adonan.
Tambahkan tepung tinggi gluten dan bahan-bahan lainnya kecuali ragi kering dalam panci roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti dengan tipe SD-P104 ini.
Masukan Instan ragi kering, buah-buahan kering & kacang di dispenser.
Pilih menu dan tekan start pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti ini.
Setelah bunyi bip, ambil roti dan bersiaplah untuk dihidangkan.
roti
kacang choco chip
roti kismis kayu manis
roti beras labu
roti rami
roti biji poppy
roti kentang dengan biji chia
roti multigrain
roti biji bunga matahari
roti gandum jahe
roti beras hitam
roti gandum keju
roti wijen hitam
Pengenalan nama-nama komponen dan aksesoris pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti tipe SD P104 :
Mohon bersihkan loyang, mata pisau dan aksesoris sebelum digunakan untuk pertama kalinya
5 langkah sederhana dan mudah untuk membuat adonan roti Anda:
Keluarkan pan roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 dan atur pisau adonan.
Tambahkan tepung tinggi gluten dan bahan-bahan lainnya kecuali ragi kering dalam panci roti pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti dengan tipe SD-P104 ini.
Masukan Instan ragi kering, buah-buahan kering & kacang di dispenser.
Pilih menu dan tekan start pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti ini.
Setelah bunyi bip, ambil roti dan bersiaplah untuk dihidangkan.
Fitur
Jadikan hari memasak anda lebih berkesan dan istimewa dengan menggunakannya. Membuat berbagai macam adonan kue dan roti bersama keluarga dengan kreasi dan selera yang anda inginkan. Dilengkapi dengan 13 menu masakan yang terdapat pada Panasonic Bread Maker SD P104 atau mesin pembuat roti dengan tipe SD-P104. Dengan timer khususnya anda dapat mengatur waktu pembuatan roti saat menggunakan bread maker atau mesin pembuat roti ini.Kapasitas : 4.2 gram - 280 gram
Ragi terpisah
Display digital
Body tidak panas
Mudah Dibersihkan
ditambah kismis/abon/isi lainnya
Dengan pelindung panas berlebih
Material aman untuk kesehatan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9aP106874334-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
