Philips Blender HR2115/40 Plastic Green 350W 2L 1pc

#Nomor SKU S031972970
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HR2115/40
Unit 1pc
Material Plastic
Cable Storage Yes
Dimension (LxWxH) (cm) 22x24x36
Blade Material Stainless steel
Cable Length (m) 1
Capacity (L) 2
Capacity for Effective Usage (L) 1.5
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220-240/50
Color Green
Has A Strong Leg Mat Yes
Feature 5 Speed ​​Options, Anti-Broken Jar, 4 Knives
Garansi Service 24 bulan
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 20 June 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Philips memberikan pilihan varian warna yang menarik, membuat Anda menjadi lebih nyaman membuat lumatan yang banyak untuk kebutuhan sehari-hari. Philips HR2115/40 - Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Green dilapisi dengan bahan wadah dari plastik yang food grade, tahan banting, dan mudah dibersihkan.
Kapasitas : 2 Liter

Pilihan Warna : Abu-abu, Hijau, Biru, dan Merah
Fitur
Philips HR2115/40 - Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Green

Semua material pada blender ini adalah food grade, dalm batas aman dari bahan kimia merkuri, kadmin dan lead
Jar plastik
Safety lock(kunci pengaman) jika jar tidak terpasang dengan benar maka mesin tidak akan bekerja / berputar
Mata pisau terbuat dari baja tajam yang berigi dapat menghaluskan buah sayur-sayuran
Motor besar dapat menghancurkan es batu
memiliki sendok pengaduk
5 tombol kecepatan + tombol pulse dan tombol ice
Dilengkapi dengan Accessories mill
Kapasitas : 2 liter
Daya : 350 watt
Bahan : plastik
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan