Philips Blender HR2221/00_HR3210/55 Plastic with Chopper Lavender 350W 2L 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HR2221/00_HR3210/55 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Plastic |
| Cable Storage | Yes |
| Dimension (LxWxH) (cm) | 22x24x36 |
| Blade Material | Stainless steel |
| Cable Length (m) | 1 |
| Chopper Capacity (l) | 0.4 |
| Capacity (L) | 2 |
| Power (W) | 350 |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50 |
| Color | Lavender |
| Feature | 5 Speed Options, Anti-Broken Jar, 4 Knives |
| Has A Strong Leg Mat | Yes |
| Garansi Service | 24 bulan |
| Berat (Kg) | 3.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Membuat minuman apapun menjadi lebih mudah dan menyegarkan dengan menggunakan Philips HR2221/00_HR3210/55 - Blender Plastik 2 Liter 350 Watt Lavender + Chopper. Terdapat pisau yang terbuat dari bahan stainless steel membuat bahan makanan apapun menjadi lebih cepat diproses. Dilengkapi dengan Chopper sehingga Anda dapat membuat beraneka ragam minuman dan makanan bersama keluarga dengan jumlah yang sangat banyak.
Fitur
Semua material pada blender ini adalah food grade, dalm batas aman dari bahan kimia merkuri, kadmin dan leadDilengkapi Chopper
Jar plastik
Safety lock(kunci pengaman) jika jar tidak terpasang dengan benar maka mesin tidak akan bekerja / berputar
Mata pisau terbuat dari baja tajam yang berigi dapat menghaluskan buah sayur-sayuran
Motor besar dapat menghancurkan es batu
memiliki sendok pengaduk
5 tombol kecepatan + tombol pulse dan tombol ice
Dilengkapi dengan Accessories mill
Kapasitas : 2 liter
Daya : 350 watt
Bahan : plastik
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan