Panasonic Air Purifier Portable Nanoe X FGPT01ARN Red 3m² 1pc
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FGPT01ARN |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Noise Level (dB) | 36 |
| Coverage (m³) | 3 |
| Water Volume (m³/minute) | 0.07 |
| Power cable | 1.5m Type C USB |
| Voltage (V) | DC 5 (Adapter 1.5A and above) |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 17x9x66 |
| Packing Dimension (cm) | 39x19.7x57.1 |
| Power (W) | 3.5 |
| Color | Red |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Panasonic FGPT01ARN - Air Purifier Portable Nanoe X Merah Hadir dalam ukuran ringan dan compact seperti gelas kopi, Portable air purifier nanoe™ X membuatnya sempurna untuk berbagai lingkungan tanpa menghabiskan banyak ruang. Dengan bobot hanya 0.4kg, sangat mudah untuk dibawa kemana-mana.
Coverage : 3 m3
Coverage : 3 m3
Fitur
Nanoe™X yang baik (5 hingga 20nm) dan asam lemah partikel dengan zat reaktif dan aliran listrik. Perangkat nanoe™X melepaskan radikal dalam molekul-molekul air yang secara efektif menghilangkan virus, bakteri, bau dan alergen. Efektivitas virus 1 dan penghilangan bakteri 2 tergantung pada jumlah radikal OH 3. Semakin tinggi radikal OH, semakin tinggi keefektifandari kekuatan anti-virus. Perangkat nanoe™X menghasilkan kecepatan tinggi tingkat 4,8 triliun per detik.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan