Panasonic Air Purifier Portable Nanoe X (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Noise Level (dB)36
Coverage (m³)3
Water Volume (m³/minute)0.07
Power cable1.5m Type C USB
Voltage (V)DC 5 (Adapter 1.5A and above)
Dimensions (LxWxH) (cm)17x9x66
Power (W)3.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic FGPT01AKN - Air Purifier Portable Nanoe X Hitam Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel. Hadir dalam ukuran ringan dan compact seperti gelas kopi, Portable air purifier nanoe™ X membuatnya sempurna untuk berbagai lingkungan tanpa menghabiskan banyak ruang. Dengan bobot hanya 0.4kg, sangat mudah untuk dibawa kemana-mana.
Coverage : 3 m3
Fitur
Nanoe™X yang baik (5 hingga 20nm) dan asam lemah partikel dengan zat reaktif dan aliran listrik. Perangkat nanoe™X melepaskan radikal dalam molekul-molekul air yang secara efektif menghilangkan virus, bakteri, bau dan alergen. Efektivitas virus 1 dan penghilangan bakteri 2 tergantung pada jumlah radikal OH 3. Semakin tinggi radikal OH, semakin tinggi keefektifan

dari kekuatan anti-virus. Perangkat nanoe™X menghasilkan kecepatan tinggi tingkat 4,8 triliun per detik.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait