Samsung Air Purifier AX60R5080WD White 60m² 1pc
Rp3.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AX60R5080WD |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (LxWxH) (cm) | 52x30x13.9 |
| Coverage (m²) | 60 |
| Indicator (Cleansess) | Numeric (PM1.0/2.5/10) |
| Pre Filter | Yes |
| Dust Collecting | Yes |
| Deodorizing Filter | Yes |
| Color | White |
| Sensor (Dust) | Yes |
| Sensor (Odor) | Yes |
| Off Time Settings | Yes |
| Child-Care Lock | Yes |
| Mode (Auto) | Yes |
| Power Consumption (W) | 60 |
| Deodorizing | Able to eliminate all types of odors |
| Noise (dB) | 50 (A) |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 June 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Hadirnya Alat sterilisasi atau Samsung AX60R5080WD - Air Purifier 60m2 di rumah Anda membuat udara yang ada di rumah anda menjadi lebih sehat dan steril dari mikroba sampai keseluruh sudut ruangan. Tidak akan membuat bising ruangan Anda karena hanya menghasilkan Noise (dBA) hingga 50 dBA saja.
Coverage : 60 m2
Coverage : 60 m2
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan