Ramway Lithium Battery (Baterai Litium) ER14505 AA 3.6V 1pc

Rating:
100% of 100
(2)
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ER14505
Unit 1pc
Type AA
Voltage (V) 3.6
Battery Capacity (mAh) 2700
Size (mm) 14.5x50.5
Max Const. Current (mA) 50
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2022
Terakhir Diperbaharui 07 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk