Panduit UTP Copper Patch Cord (Kabel Jaringan UTP) NKU6APC3MBU Cat. 6A Blue 3m 1pc

#Nomor SKU S031947435
Wishlist
Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NKU6APC3MBU
Unit 1pc
Conductor Gauge (AWG) 26
Performance Level Category 6A
Conductor Type Stranded
Cable Construction U/UTP
Patch Cord Type Unshielded
Plug Housing Material Polycarbonate
Jacket Material Polyvinyl Chloride
Connector Type1 RJ45 8; Type2 RJ45 17
Overall Length (m) 3
Nominal Cable Outside Diameter (mm) 5.9
Wiring Scheme T568B
Operating Temperature (°C) -10 to 60
Maximum Storage Temperature (°C) 70
Boot Color Clear
Color Blue
IEC Variant 60603-7
PoE Compatibility PoE/PoE+/PoE++
Plug Type 8 Position
Flammability Rating CM
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 09 June 2022
Terakhir Diperbaharui 02 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan