CDC Pneumatics Coupler SM Type (Kopler) SM30 Steel R 3/8 1pc

Rp75.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SM30
Unit 1pc
Diameter ∅C (mm) 26.0
Thread R 3/8
Length (mm) 55.5
Dimension A (mm) 14.0
Dimension H1 (mm) 19
Dimension H2 (mm) 21
Applicable Fluid Type AIR (No other type of gas or liquid)
Material Steel, Brass
Working Pressure Range (PSI) 0-150
Working Temperature Range (°F) 32-140
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 June 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ㆍIdeal for piping of compressed air connections.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait